CU-BAND10X16X0,8-GNYE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Flexibilní sběrnice
  • Kód: 1327324
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: CU-BAND10x16x0,8-GNYE
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 80698
  • Produktová řada: CU-BAND
  • EAN: 4015080806981
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 654,55
4 422,01 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

CU-BAND10X16X0,8-GNYE
Na objednávku

Popis produktu

Měděný pás izolovaný, lamelovaný vodič E-Cu, pocínovaný, UL schválený do max. 600 V AC, izolační materiál tepelně odolný do +105 °C, rozměry (počet VrstevxŠířkyxTloušťky)=10x16x0,8 mm, barva žlutozelená, jmenovitý povozní proud Ie=400 A, samozhášecí podle UL 94 V0, průrazná pevnost podle normy IEC 60243-1 20 kV/mm, jmenovité napětí Ue=690 V AC

Parametry

Výrobce EATON
Délka 2000 mm
Jmenovitý provozní proud 400 A
Vrstvená (lamely) ANO
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi