Výrobce Famatel
Provedení ČSN norma
Značka Famatel
Produktová řada GALATEA
Se signální žárovkou NE
Počet jednotek 1
Počet modulů (modulární systém) 0
Počet zásuvek přepínatelných 0
Počet fází 1
Způsob připojení Šroubová svorka
Se sklopným víkem ANO
S dětskými clonkami ANO
Textové pole / popisovací plocha NE
Barva Antracit
Číslo RAL (podobné) 7016
Metalická barva NE
Transparentní NE
Uzamykatelné NE
Vysouvací mechanismus NE
Izolovaná montáž NE
Se signalizačním osvětlením NE
S orientačním osvětlením NE
Přepěťová ochrana NE
Proudový chránič NE
S trubičkovou pojistkou NE
Speciální napájení Bez zvláštního napájení
Způsob montáže Na omítku
Typ upevnění Upevňovací šroub
Materiál Plast
Jakost materiálu Termoplast
Bez halogenů NE
Povrchová úprava Bez ošetření
Antibakteriální NE
S funkcí prosmyčkování ANO
Se spínačem zapnuto/vypnuto NE
Možnost natočení centrální desky NE
Jmenovitý proud 16
A
Jmenovité napětí 230
V
Frekvence 50...50
Hz
Vhodné pro stupeň krytí (IP) IP44
Rázová pevnost IK07
Šířka zařízení 65
mm
Výška zařízení 75
mm
Hloubka zařízení 48
mm
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Podpora IFTTT k dispozici NE