IPC 5/ 6-STF-7,62

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelový konektor pro konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1025932
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: IPC 5/ 6-STF-7,62
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1709199
  • Produktová řada: AWG10
  • EAN: 4046356075732
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
362,42
438,53 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

IPC 5/ 6-STF-7,62
Na objednávku

Popis produktu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 6, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 6, počet přípojek: 6, řada výrobků: IPC 5/..-STF, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: Z1L Pozidriv s podélnou štěrbinou, směr připojení vodič/deska: 0 °, Aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: POWER COMBICON 5, Zajištění: Šroubovací blokování, způsob upevnění: Šroubová přípojka, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Jmenovitý proud In 41 A
Materiál kontaktu Měď
Provedení kontaktu Kolík
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi