Sada zástrčných klíčů klíčová rukojeť TORX 7díl. Černěný

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Imbusový klíč
  • Kód: 1654364
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 365VB
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 25624
  • Produktová řada: TORX Plus
  • EAN: 4010995256241
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 624,25
1 965,34 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada zástrčných klíčů klíčová rukojeť TORX 7díl. Černěný
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Sada zástrčných klíčů s klíčovou rukojetí TORX, 7díl., úprava chemickým černěním, v podstavci pracovního stolu (25624). Čepel: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, hněděná. Rukojeť: Rukojeť držená mezi palcem a ukazovákem. Použití: Pro vysoké točivé momenty u šroubu malých rozměru, zejména při výměně výměnných břitových destiček na nožových hlavách. Extra: Malý, stabilní stojánek z kovu k postavení na pracovní stul. Výstupní symboly jsou vytištěny v originální velikosti. 1 x Zástrčný klíč s klíčovou rukojetí TORX úprava chemickým černěním (01350) T6 1 x Zástrčný klíč s klíčovou rukojetí TORX úprava chemickým černěním (01351) T7 1 x Zástrčný klíč s klíčovou rukojetí TORX úprava chemickým černěním (01352) T8 x 40 mm 1 x Zástrčný klíč s klíčovou rukojetí TORX úprava chemickým černěním (01353) T9 x 40 mm 1 x Zástrčný klíč s klíčovou rukojetí TORX úprava chemickým černěním (01354) T10 x 40 mm 1 x Zástrčný klíč s klíčovou rukojetí TORX úprava chemickým černěním (01355) T15 x 45 mm 1 x Zástrčný klíč s klíčovou rukojetí TORX úprava chemickým černěním (01356) T20 x 45 mm

Parametry

Výrobce Wiha
Izolované NE
Ochranná izolace 1000V NE
Provedení proti krádeži NE
Provedení Pravoúhlé
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi