Popis produktu
Wiha Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar Šestihranná kulová hlava MagicRing, 13díl., matně chromovaná, palcové provedení (36521). Čepel: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, matné pochromovaná. Normy: Na základe ASME B18. 3. Použití: Páčení nebo zavádění palcových šroubu z vrtacích otvoru, zvláště na obtížně přístupných místech. Extra: Prostorové úsporný držák ErgoStar umožnuje díky mechanickému ovládání nejjednodušší vyjímání každého zástrčného klíče, aniž by se muselo hýbat s ostatními. MagicRing z pružinové oceli (od velikosti 1/8") upevní všechny normované šrouby v každé poloze. Kulová hlava umožnuje sešroubování pod úhlem až do 25°. 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava MagicRing, palcové provedení, matné chromovaný (24302) 1/8 x 121 mm, 23 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava MagicRing, palcové provedení, matné chromovaný (24303) 5/32 x 148 mm, 29 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava MagicRing, palcové provedení, matné chromovaný (24304) 9/64 x 136 mm, 27 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava MagicRing, palcové provedení, matné chromovaný (24305) 3/16 x 163 mm, 33 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava MagicRing, palcové provedení, matné chromovaný (24306) 7/32 x 176 mm, 36 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava MagicRing, palcové provedení, matné chromovaný (24307) 1/4 x 191 mm, 38 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava MagicRing, palcové provedení, matné chromovaný (24308) 5/16 x 210 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava MagicRing, palcové provedení, matné chromovaný (24341) 3/8 x 232 mm, 49 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení matné chromované (29471) 0. 05 x 72 mm, 13 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení matné chromované (29472) 1/16 x 80 mm, 15 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení matné chromované (29473) 3/32 x 101 mm, 20 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení matné chromované (29474) 5/64 x 88 mm, 18 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení matné chromované (29475) 7/64 x 111 mm, 21 mm