Sada zástrčných klíčů ProStar šestihr.kul.hlava 13díl. černěný

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada nářadí
  • Kód: 1654288
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 369SZ13B
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 24189
  • Produktová řada: ProStar
  • EAN: 4010995241896
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 381,01
1 671,02 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada zástrčných klíčů ProStar šestihr.kul.hlava 13díl. černěný
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihranná kulová hlava 13díl. úprava chemickým černěním, palcové provedení (24189). Čepel: Chromvanadová ocel, průběžně kalená, s úpravou černěním. Normy: Na základe ASME B18. 3. Použití: Speciálně pro obtížně přístupné palcové šrouby. Extra: Úsporný ProStar dovoluje nejjednodušší vyjmutí každého jednotlivého klíče bez pohybu druhých. 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení úprava chemickým černěním (01422) 0. 05 x 72 mm, 13 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení úprava chemickým černěním (01423) 1/16 x 80 mm, 15 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení úprava chemickým černěním (01424) 1/4 x 191 mm, 38 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení úprava chemickým černěním (01425) 1/8 x 121 mm, 23 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení úprava chemickým černěním (01426) 3/16 x 163 mm, 33 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení úprava chemickým černěním (01427) 3/32 x 101 mm, 20 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení úprava chemickým černěním (01428) 3/8 x 232 mm, 49 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení úprava chemickým černěním (01429) 5/16 x 210 mm, 43 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení úprava chemickým černěním (01430) 5/32 x 148 mm, 29 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení úprava chemickým černěním (01431) 5/64 x 88 mm, 18 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení úprava chemickým černěním (01432) 7/32 x 176 mm, 36 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení úprava chemickým černěním (01433) 7/64 x 111 mm, 21 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, palcové provedení úprava chemickým černěním (01434) 9/64 x 136 mm, 27 mm

Parametry

Počet bitových vložek 0
Počet HSS spirálových vrtáků 0
Počet imbusových klíčů 0
Počet kladiv 0
Počet kleští 0
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi