Merten modul proti přepětí

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přepěťová ochrana pro koncová zařízení
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 126,36
3 782,90 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Merten modul proti přepětí
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Merten inserts MTN2005-0004 is a 3 surge protection module for data communication. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. 230V up to 255V is the rated operational voltage. This surge protection module is SVHC (substances of very high concern) free too. As a green premium product, this device is environmentally friendly as well. And it is mercury free. As well as heavy metal free, taking care of the environment and your health all the time. Merten System M is a switch range that offers flexibility and a great variety of functions, comfort, efficiency, and is the ideal solution for all living spaces.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Celkový svodový proud (8/20) (L+N-PE) 6 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20) (L-N) 3 kA
Ochranná hladina L-N 1,5 kV
Ochranná hladina L-PE/N-PE 1,5 kV
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi