Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4 smíšená, 11díl.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada nářadí
  • Kód: 1652277
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 269T11
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 00610
  • Produktová řada: SYSTEM 4
  • EAN: 4010995006105
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 337,69
5 248,60 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4 smíšená, 11díl.
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Sada šroubováku s výměnnými dříky SYSTEM 4 smíšená, 11díl. (00610). Usnadní vám práci. : Variabilně nastavitelná délka dříku v rozmezí 18-90 mm. Usnadňuje manipulaci: Snadné ovládání zajišťovacího a odjišťovacího tlačítka. Šetří vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! Zvýší vaši efektivnost: Kompaktní a přesné šroubovací nářadí System 4 s rozsáhlým výměnným sortimentem dříku. 1 x Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 4 (30373) 4,0 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Phillips (00579) PH000 - PH00 x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Phillips (00580) PH0 - PH1 x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Plochý (00576) 1,5 - 3,0 x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Plochý (00577) 2,0 - 3,5 x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Plochý (00578) 2,5 - 4,0 x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Šestihranná kulová hlava (00582) 1,3, 1,3" x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Šestihranná kulová hlava (00583) 1,5, 1,5" x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Šestihranná kulová hlava (00584) 2, 2" x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Šestihranná kulová hlava (00585) 2,5, 2,5" x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Šestihranná kulová hlava (00586) 3, 3" x 120 mm

Parametry

Počet bitových vložek 0
Počet HSS spirálových vrtáků 0
Počet imbusových klíčů 0
Počet kladiv 0
Počet kleští 0
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi