Multitool PocketStar smíšená 9díl.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada nářadí
  • Kód: 1654349
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 351PG9X
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 25293
  • Produktová řada: PocketStar
  • EAN: 4010995252939
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 090,12
1 319,05 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Multitool PocketStar smíšená 9díl.
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Multitool PocketStar smíšená, 9díl. (25293). Usnadní vám práci. : Variabilní poloha rukojeti umožnuje jak silové, tak i rychlé šroubování. Šetří čas: Díky jednoduché ovladatelnosti je hledaná pracovní část rychle k dispozici. Zvýší vaši efektivnost: Nejběžnější pracovní části jsou integrovány v jednom nástroji. Je konec šroubování s přivřenými prsty a dlouhému hledání správné velikosti klíče! Multitool PocketStar přesvědčí v mnoha ohledech. Devět zástrčných klíčů je úsporné uschováno v šikovném sklápěcím držáku. Proto se sada zástrčných klíčů perfektně hodí k mobilnímu použití a také se vejde do kapsy kalhot. Vyhazovací tlačítko umožnuje jednoduchý a snadný výběr požadované velikosti klíče. Díky variabilně nastavitelné pracovní poloze je PocketStar ideální pro univerzální použití: V poloze 180° se z nástroje stane šroubovák s podélnou rukojetí. Při napolohování klíče na doraz 270° se ze sklápěcího držáku stane nástroj s praktickým pákovým ramenem pro vysoké momenty. V této poloze se tím zabrání přivření a sevření prstu. Použití: Ideální pro šroubování v dílně a pro mobilní nasazení. 1 x Čepel Drážkové (S0240) 4,5 1 x Čepel Phillips (S0250) PH2 1 x Čepel TORX (S0213) T10 1 x Čepel TORX (S0214) T15 1 x Čepel TORX (S0215) T20 1 x Čepel Vnitřní šestihran (S000100369R030065) 3 1 x Čepel Vnitřní šestihran (S000100369R040067) 4 1 x Čepel Vnitřní šestihran (S000100369R050070) 5 1 x Čepel Vnitřní šestihran (S000100369R060072) 6

Parametry

Počet bitových vložek 9
Počet HSS spirálových vrtáků 0
Počet imbusových klíčů 4
Počet kladiv 0
Počet kleští 0
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi