Šroubovák magnetický TORX s 6 nástavci, Stubby, 1/4"

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Bitový šroubovák
  • Kód: 1658218
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 380103
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 33743
  • Produktová řada: Stubby
  • EAN: 4010995337438
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
571,35
691,33 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Šroubovák magnetický TORX s 6 nástavci, Stubby, 1/4"
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický TORX s 6 nástavci, Stubby, 1/4" (33743). Šetří místo: Šest nástrojů v jednom. Zvýší vaši efektivnost: Dobrá přístupnost do stísněného prostoru díky extrémně krátké rukojeti šroubováku. Zásobníkový držák nástavců Stubby má v rukojeti nástavce. Odstraníte-li krytku na konci rukojeti z několika druhu plastu SoftFinish, tak vyjde na světlo šest nástavců o délce 25 mm, které jsou dimenzovány pro všechna běžná šroubování. Tím lze flexibilně používat zásobníkový držák nástavců a zejména při mobilním nasazení představuje atraktivní alternativu k sade šroubováku. Díky magnetické upínací funkci integrovaného držáku nástavců je zajištěna jednoduchá manipulace i optimální uchycení. Šikovná a kompaktní velikost dělá ze zásobníku nástavců Stubby specialistu pro práce ve velmi úzkém prostoru. Použití: Zvláště vhodný pro práce na úzkých a těžko přístupných místech. 1 x Nástavec Standard 25 mm TORX 1/4" (01716) T10 1 x Nástavec Standard 25 mm TORX 1/4" (01717) T15 1 x Nástavec Standard 25 mm TORX 1/4" (01718) T20 1 x Nástavec Standard 25 mm TORX 1/4" (01719) T25 1 x Nástavec Standard 25 mm TORX 1/4" (01721) T30 1 x Nástavec Standard 25 mm TORX 1/4" (01722) T40

Parametry

Výrobce Wiha
Flexibilní NE
Magnetické ANO
Značka Wiha
Produktová řada Stubby
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi