Kleště kombinované Industrial electric (DynamicJoint/OptiGrip) 180mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinované kleště
  • Kód: 1658134
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: Z01018009
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 33186
  • Produktová řada: Industrial
  • EAN: 4010995331863
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
954,35
1 154,76 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kleště kombinované Industrial electric (DynamicJoint/OptiGrip) 180mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Kombinované kleště Industrial electric s DynamicJoint a OptiGrip se zvláště dlouhým střihacím břitem (33186) 180 mm. Silný stisk a zkracování v jednom. Normy: DIN ISO 5746. Zhotoveno dle IEC 60900. Tvar hlavy: Extra dlouhé ostří pro ploché a kulaté kabely. Provedení: S několikrát leštěnou hlavou. OptiGrip - nove řešená uchopovací plocha s tříbodovým opřením zaručuje optimální držení výrobku při práci. Kloub Wiha DynamicJoint zajištuje optimální přenos síly ruky na stříhací břity. Materiál: Vysoce jakostní nástrojová ocel C 70, zušlechtěná. Použití: Univerzální kleště pro uchopování, přidržování a štípání měkkých i tvrdých drátu a kabelu. Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Bezjiskrové provedení NE
Délka 180 mm
Izolované ANO
Ochranná izolace 1000V ANO
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi