Kleště ploché přímé Industrial electric s břitem 160mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ploché kleště
  • Kód: 1660430
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: Z05016009SB
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 38857
  • Produktová řada: Industrial
  • EAN: 4010995388577
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 104,04
1 335,89 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kleště ploché přímé Industrial electric s břitem 160mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Kleště s plochými zahnutými čelistmi Industrial electric se střihacím břitem přímého tvaru v blistru (38857) 160 mm. Normy: DIN ISO 5745. Zhotoveno dle IEC 60900. Tvar hlavy: Rovný tvar. Provedení: S několikrát leštěnou hlavou. Extra dlouhé ostří pro ploché a kulaté kabely. Částečně ozubené uchopovací plochy. Střihací břity jsou navíc indukčně kaleny na cca 64 HRC. Materiál: Vysoce jakostní nástrojová ocel C 70, zušlechtěná. Použití: Uchopování, přidržování a střihání měkkých a tvrdých drátu a kabelu, přednostně použitelné v elektrické oblasti. Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Celková délka 160 mm
Izolované ANO
Ochranná izolace 1000V ANO
Provedení rukojeti Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi