Kleště pákové Classic 900mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Střihač svorníků (šroubů)
  • Kód: 1660567
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: Z27000401
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 39380
  • Produktová řada: Classic
  • EAN: 4010995393809
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 676,01
5 657,97 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kleště pákové Classic 900mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Pákové kleště Classic (39380) 900 mm. Tvar hlavy: Výměnná šroubovaná nožová hlava Provedení: Robustní a s dlouhou životností - induktivně kalená na asi 60 HRC. Komfortní: Posuvná a stavitelná excentrickým šroubem Ergonomické: Ramena z přesné ocelové trubky s robustní a drsnou jednokomponentní rukojetí Síla - optimální geometrie břitu umožnuje vynaložit menší sílu při střihání materiálu Materiál: Ocel - nožová hlava z vysoce kvalitní zušlechtěné chrommolybdénové oceli Použití: Na střihání převážné válcových profilu, jako jsou dráty, svorníky a nýty s tvrdostí max. 40 HRC Zvláště vhodné ke střihání ocelových svařovaných sítí a betonářské oceli u stavebních řemesel.

Parametry

Výrobce Wiha
Celková délka 900 mm
Značka Wiha
Produktová řada Classic
Provedení / ovládání Mechanické dvouruční
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi