Kleště odizolovací Professional electric 160mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odizolovací kleště
  • Kód: 1656402
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: Z55016006SB
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 27437
  • Produktová řada: Professional electric
  • EAN: 4010995274375
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 254,85
1 518,37 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kleště odizolovací Professional electric 160mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Odizolovací kleště Professional electric (27437) 160 mm. Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. Šetří vaše zdraví: Ulehčená práce při trvalém používání díky otvírací pružině. Zvýší vaši efektivnost: Odizolování několika průřezu díky plynulému nastavení. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Normy: DIN ISO 5743. Zhotoveno dle IEC 60900. Použití: Snadné odizolování kabelu a slaněných vodičů do D 5mm/ 10mm2 průřezu vodiče. Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Délka 160 mm
Izolované ANO
Nastavitelná délka odizolování NE
Ochranná izolace 1000V ANO
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi