Kleště odizolovací Industrial electric 160mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odizolovací kleště
  • Kód: 1660047
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: Z55016009
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 36711
  • Produktová řada: Industrial
  • EAN: 4010995367114
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 165,76
1 410,57 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kleště odizolovací Industrial electric 160mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Odizolovací kleště Industrial electric (36711) 160 mm. Normy: DIN ISO 5743. Zhotoveno dle IEC 60900. Tvar hlavy: Přesné prizma břitu k rovnoměrnému střihání kabelových izolací. Provedení: S několikrát leštěnou hlavou. Se stavěcím šroubem, který lze snadno nastavit a aretovat na průřez vodiče, který je třeba odizolovat. Otevírací pružina. Materiál: Vysoce jakostní nástrojová ocel C 70, zušlechtěná. Použití: Snadné odizolování kabelu a slaněných vodičů do D 5mm/ 10mm2 průřezu vodiče. Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Délka 160 mm
Izolované ANO
Nastavitelná délka odizolování NE
Ochranná izolace 1000V ANO
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi