Automatický odizolovací nástroj do 16mm2 v blistru 200mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odizolovací kleště
  • Kód: 1661212
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: Z57000106SB
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 42062
  • Produktová řada: Classic
  • EAN: 4010995420628
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 819,60
7 041,72 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Automatický odizolovací nástroj do 16mm2 v blistru 200mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Automatický odizolovací nástroj do 16 mm2 v blistru (42062) 200 mm. Sníží vaše náklady: Trvanlivý a robustní díky kovové řezací vložce. Šetří vaše zdraví: Přiložený tlumic pro velké průřezy kabelu k redukci zpětného rázu a ochraně zápěstí. Šetří čas: Rychlá výměna břitu díky okamžitě dostupným náhradním dříkům v rukojeti. Zvýší vaši efektivnost: Automatické odizolovací kleště pro velkou šířku svazku kabelu 0,03 - 16 mm2. Snadné odizolování slibují automatické odizolovací kleště Wiha. Pomocí funkce řezání mohou být kabely zkráceny na požadovanou délku. Navíc integrovaná ochrana rukou na stříhacím břitu předchází poraněním a díky automatické uzavírací funkci brání náhodnému poškození kabelu v kabelovém svazku. Jen pomocí kleští je možné odizolování kabelu v rozmezí mezi 0,03 - 16 mm2. Navíc nastavitelný délkový doraz umožnuje přesnou práci. Dále se odizolovací kleště vyznačují velmi tichou prací. Ke snížení zpětného rázu při odizolování velkých průměru kabelu od 6 mm2 a k ochraně zápěstí muže být do kleští vložen přiložený tlumic. Dále jsou okamžitě po ruce náhradní nože a pomůcky k výměně umístěné v rukojeti. Po aretaci rukojetí je třeba odizolovací kleště úsporné a bezpečně zajistit, a tím jsou optimálně vhodné pro mobilní použití. Použití: Ke zkracování, opláštění a odizolování kabelu mezi 0,03 - 16 mm2.

Parametry

Výrobce Wiha
Délka 200 mm
Izolované NE
Nastavitelná délka odizolování NE
Ochranná izolace 1000V NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi