Sada momentových adaptéru easyTorque electric (slimVario/slimBit)SL/PZ

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada bitů
  • Kód: 1660844
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 29701200S4
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 41477
  • Produktová řada: easyTorque
  • EAN: 4010995414771
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 854,59
3 454,05 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada momentových adaptéru easyTorque electric (slimVario/slimBit)SL/PZ
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Sada momentových adaptéru easyTorque electric s držákem slimVario a slimBit SL/PZ 4díl., baleno v blistru (41477). Sníží vaše náklady: Správný točivý moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Kontrolované utažení šroubu a současně bezpečnost u elektrických aplikací nabízí adaptér easyTorque. Momentový adaptér zajistí procesně bezpečné používání, a tak chrání před poškozením materiálu a dodatečnou prací. Dále izolovaný adaptér easyTorque zaručuje bezpečné držení slimBit 75 mm a navíc je kompatibilní se všemi výrobky slimVario. Tím dobře ovladatelný adaptér jak šroubovák slimVario s držákem nástavců a slimVario Stubby electric tak i šroubovák LiftUp electric se zásobníkem nástavců obratem ruky změní na momentový nástroj. Dosažení momentu je slyšet díky signálu kliknutí a je viditelné díky opačnému otáčení žlutého kroužku a červeného adaptéru. S přesností vypnutí +/-10 % momentový nástroj splňuje požadavky DIN EN ISO 6789. Adaptér easyTorque je podroben kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožnuje bezpečnou práci na vodivých dílech do 1 000 V AC. Normy: Zhotoveno dle IEC 60900. Použití: Ke kontrolovanému šroubování v rozsahu dílu pod napětím do 1 000 V AC, např. u pojistkového automatu. 1 x Momentový adaptér easyTorque electric pro držáky slimBits a slimVario, v blistru (41342) 2,0 Nm 1 x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv (34589) SL/PZ1 x 75 mm 1 x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2 x 75 mm 1 x Šroubovák s rukojetí SoftFinish electri

Parametry

Výrobce Wiha
Balení Ostatní
S magnetickým držákem NE
Značka Wiha
Produktová řada easyTorque
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi