Prodloužení izolované čtyřhr.adaptér 3/8" pro vložky nástrčných klíčů

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prodlužovací díl pro nástrčný klíč, ráčnu
  • Kód: 1662159
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 246196
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 43058
  • Produktová řada: Sady pro VDE
  • EAN: 4010995430580
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 620,76
1 961,12 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Prodloužení izolované čtyřhr.adaptér 3/8" pro vložky nástrčných klíčů
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Prodloužení izolované Čtyřhranný adaptér 3/8" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný (43058). Zlepšuje přístupnost: Bez námahy lze dosáhnout hluboko položených šroubu. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Při práci na dílech pod napětím stojí na prvním místě bezpečnost uživatele. Izolované prodloužení v kombinaci s izolovaným klíčem s ráčnou nebo adaptérem rukojeti tvaru T umožnuje dobrý přístup k hluboko položeným šroubům a maticím. Izolované prodloužení je podrobeno kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožnuje bezpečnou práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC. Použití: Prodloužení pro šroubování hluboko položených šroubu. Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Ochranná izolace 1000V ANO
Značka Wiha
Produktová řada Sady pro VDE
Rozměr připojení Ostatní

Naposledy jste prohlíželi