Sada nástavců slimBit electric 6díl. slimBit

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Bit
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 846,89
2 234,74 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada nástavců slimBit electric 6díl. slimBit
Na objednávku

Popis produktu

K dosažení hluboko položených šroubů je u běžných šroubováků pro elektrikáře průměr dříku často příliš velký. Odstranění izolace není však přístupné a navíc ohrožuje vlastní bezpečnost. U slimTECHNOLOGY Wiha, speciálně vyvinuté pro elektrikářské aplikace, byla do dříku integrována ochranná izolace k zeštíhlení dříků až o 33 %. Tak mohou být se slimBits bez námahy dosažitelné hluboko položené šroubové a pružinové prvky. Izolované slimBits jsou podrobeny kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožňují bezpečnou práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC. SlimBits jsou uschovány v chytrém boxu na nástavce, který zajišťuje optimální průhled na profily šroubů.Inhalte:1 x Nástavec slimBit electric Drážka (34578) 2,5 mm x 75 mm, 1 x Nástavec slimBit electric Drážka (34581) 5,5 mm x 75 mm, 1 x Nástavec slimBit electric Drážka (34582) 6,5 mm x 75 mm, 1 x Nástavec slimBit electric Drážka (41159) 3,5 mm x 75 mm, 1 x Nástavec slimBit electric Pozidriv (34585) PZ1 x 75 mm, 1 x Nástavec slimBit electric Pozidriv (34586) PZ2 x 75 mm

Parametry

Výrobce Wiha
Celková délka 75 mm
Značka Wiha
Produktová řada SoftFinish electric slimVario
Kulové upevnění NE

Naposledy jste prohlíželi