Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 6 nástrčný klíč, 12díl.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada bitů
  • Kód: 1656609
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: U106T12
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 27713
  • Produktová řada: SYSTEM 6
  • EAN: 4010995277130
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 795,57
5 802,64 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 6 nástrčný klíč, 12díl.
Na objednávku

Popis produktu

Zjednoduší vám práci: Variabilně nastavitelná délka dříků v rozmezí 42 - 114 mm. Usnadňuje manipulaci: Snadné ovládání zajišťovacího a odjišťovacího tlačítka. Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! Zvýší vaši efektivnost: Kompaktní a přesné šroubovací nářadí System 6 s rozsáhlým výměnným sortimentem dříků. Inhalte: 1 x Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 6 (30372) 6,0, 1 x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč (08900) 4,0 mm x 150 mm, 1 x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč (08901) 4,5 mm x 150 mm, 1 x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč (08902) 5,0 mm x 150 mm, 1 x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč (08903) 5,5 mm x 150 mm, 1 x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč (08904) 6,0 mm x 150 mm, 1 x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč (08905) 7,0 mm x 150 mm, 1 x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč (08906) 8,0 mm x 150 mm, 1 x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč (08907) 9,0 mm x 150 mm, 1 x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč (08908) 10,0 mm x 150 mm, 1 x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč (08909) 11,0 mm x 150 mm, 1 x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč (08911) 13,0 mm x 150 mm

Parametry

Výrobce Wiha
Balení Plastový vak
S magnetickým držákem NE
Značka Wiha
Produktová řada SYSTEM 6
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi