Zkoušečka napětí 220-250V plochý transp.s nasouvacím klipem 3,0x60mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zkoušečka napětí
  • Kód: 1653952
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 2553L
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 05271
  • Produktová řada: Electronic
  • EAN: 4010995052713
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
142,37
172,27 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zkoušečka napětí 220-250V plochý transp.s nasouvacím klipem 3,0x60mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Zkoušečka napětí 220-250 V Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem (05271) 3,0 mm x 60 mm. Čepel: Chromvanadová ocel, průběžně kalená, niklovaná. Použití: Ke zjištění střídavých napětí v oblasti nízkých napětí až do 250 V proti zemnímu potenciálu. Vhodný pro profesionály v průmyslu a řemeslníky.

Parametry

Výrobce Wiha
Délka 140 mm
Jednopólový fázový ukazatel NE
Napájení proudem Z testovaného objektu (bez baterie)
Značka Wiha
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi