Kleště štípací stranové výkonné BiCut Classic (DynamicJoint) 200mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Štípací stranové kleště
  • Kód: 1660163
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: Z18020001
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 38060
  • Produktová řada: Classic
  • EAN: 4010995380601
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 475,51
1 785,37 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kleště štípací stranové výkonné BiCut Classic (DynamicJoint) 200mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Vysoce výkonné kleště, štípací, stranové BiCut Classic s DynamicJoint přepínatelný (38060) 200 mm. Normy: Na základe DIN ISO 5749. Tvar hlavy: Půlkulaté. Provedení: Clever - BiCut nahrazuje dvoje kleště. Výkonné - až o 50 % méně síly ruky potřebné pro střihání. Power - zdvojnásobení střižné síly pro extra tvrdé materiály. Komfortní - přepínání skutečně jednoručním ovládáním. Robustní a odolné - indukčně kalené stříhací cellisti až na 64 HRC. Materiál: Tvrdé jako ocel - kované v zápustce z jakostní oceli C70. Použití: Ke střihání různých materiálu od měkkých až po extra tvrdé jako např. kabely, hřebíky, šrouby, cepy, drátová lana, pružinový drát, řetězy a mnoho dalších.

Parametry

Výrobce Wiha
Délka 200 mm
Izolované NE
Ochranná izolace 1000V NE
S funkcí odizolování NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi