Šroubovák SoftFinish electric slimFix TORX Tamper Resistant T10Hx100mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Šroubovák Torx
  • Kód: 1660769
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 3251TR010
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 41141
  • Produktová řada: SoftFinish electric slimFix
  • EAN: 4010995411411
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
565,51
684,27 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Šroubovák SoftFinish electric slimFix TORX Tamper Resistant T10Hx100mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Šroubovák SoftFinish electric slimFix TORX Tamper Resistant (s otvorem) (41141) T10H x 100 mm. Usnadní vám práci. : Vybaven jen s jedním profilem TORX pro všechny případy použití. Zvyšuje vaši bezpečnost: Dříky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. Šetří vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Normy: Zhotoveno dle IEC 60900. Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Celková délka 204 mm
Izolované ANO
Ochranná izolace 1000V ANO
Provedení rukojeti Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi