Šroubovák a sada nástavců electric slimVario Stubby 4díl. slimBit

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Bitový šroubovák
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 591,97
1 926,28 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Šroubovák a sada nástavců electric slimVario Stubby 4díl. slimBit
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Šroubovák a sada nástavců electric slimVario Stubby 4díl. s nástavci slimBit (41230). Usnadní vám práci. : Kompaktní rukojeť - maximální síla. Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. Chráněná práce při stísněných prostorových poměrech. Zvýší vaši efektivnost: 100% kompatibilní se systémem Wiha slimBit. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Pro elektrické použití v úzkých prostorech řemeslníci potřebují krátké a šikovné šroubováky, tudíž často pracují se zkrácenou rukojetí nebo s neizolovanými šroubováky - na úkor vlastní bezpečnosti. S izolovanými krátkými šroubováky Stubby společnost Wiha nabízí optimální řešení problému pro tento případ aplikace. Díky celkové délce jen 105 mm jsou perfektní pro práci na úzkých místech. Navíc je krátký šroubovák ze 100 % kompatibilní se slimBity, a tím pokrývá celou radu profilu šroubu. U slimTECHNOLOGY Wiha speciálně vyvinuté pro elektrické aplikace byla do dříku integrována ochranná izolace k zeštíhlení dříku až o 33 %. Tak mohou být bez námahy dosažitelné hluboko položené šroubové a pružinové prvky. Rukojeť Stubby i slimBity jsou podrobeny kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožnují bezpečnou práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC. Normy: Zhotoveno dle IEC 60900. Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC. Ideální pro nasazení v úzkých prostorech. 1 x Nástavec slimBit electric Phillips (34584) PH2 x 75 mm 1 x Nástavec slimBit electric Plochý (41159) 3,5 mm x 75 mm 1 x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2 x 75 mm 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby pro slimBits (41229) 6

Parametry

Výrobce Wiha
Flexibilní NE
Magnetické NE
Značka Wiha
Produktová řada SoftFinish electric slimVario
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi