Sedna Design zásuvka 1-násobná s clonkami béžová

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zásuvka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
130,82
158,29 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Sedna Design zásuvka 1-násobná s clonkami béžová
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements zásuvka SDD112011 je mechanismus s montážním rámečkem a zemnícím kolíkem v béžové barvě. Připojovací svorky jsou zvedací svorky. Toto zařízení je evropská norma. Odpovídající montážní skříň lze zapustit do povrchu zdi. Zásuvka je vyrobena z PC, který ji tvoří ještě odolnější. Povrch je lesklý a přináší do místnosti špičkový pocit. Maximální dovolený výkon 3 680 W. A jmenovitý proud je 16 A. Má šířku 73 mm, výšku 73 mm a hloubku 38 mm s přesahem 29 mm. Výrobek váží 0,069 kg. Zařízení je upevněno pomocí šroubů nebo čelistí. Tento výrobek je prodáván po 1 kuse. Konfigurace výstupu této zásuvky je 2P + E s clonkami kvůli bezpečnosti. Dosahuje také stupně ochrany IP20 a má rovněž označení kvality CE. Navíc splňuje normu IEC 60884-1. Získal také certifikát BBJ. Sedna Design and Elements je prvotřídní řada produktů v mnoha moderních barách a texturách, které vnášejí do Vašeho domova vzhled a dojem dřeva, kamene, kovu a skla.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení S ochranným kolíkem
Značka Schneider Electric
Produktová řada Sedna Design
Počet aktivních kontaktů (kruhové) 1
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi