Svorkovnice UP 4/10

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zástrčka řadové svorky
  • Kód: 2504877
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: UP 4/10
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 3060209
  • Produktová řada: UP
  • EAN: 4046356090230
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
418,14
505,95 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   25,0 KS

Svorkovnice UP 4/10
Na objednávku

Popis produktu

Zástrčka, počet pólů: 10, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm?- 6 mm?, AWG: 24 - 10, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí: 800 V, šířka: 62 mm, barva: šedá

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada UP
Jmenovité napětí 800 V
Počet pólů 10
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi