Výrobce SLV GmbH
Barva pouzdra Chrom
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava Lakované
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Značka SLV GmbH
Produktová řada TENSEO
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž NE
Vhodné pro montáž na traverzu NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 12...12
V
Leštěný povrch NE
S hlásičem pohybu NE
S řídicím zařízením NE
Se světelným senzorem NE
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku Není potřeba
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro montáž na stěnu NE
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém ANO
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vhodné pro stropní montáž ANO
Vhodné pro svorkovou montáž ANO
Nastavitelnost Výklopné
Se světelným zdrojem ANO
Objímka Ostatní
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Bez funkce stmívání ANO
Reflektor Ostatní
Difuser Ostatní
Rozdělení světla Symetrické
Barva reflektoru Stříbrná
Úhel vyzařování Střední paprsek 20-40°
Směr světelného toku Přímý
Třída energetické účinnosti světelného zdroje podle nařízení EU 2019/2015 F
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 25000
h
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP20
Třída ochrany III
Vhodné pro výkon světelného zdroje 8,5...8,5
W
Max. výkon systému 8,5
W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 2700...2700
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Světelný tok 450...450
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 450
lm
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 111
mm
Výška / hloubka 88
mm
Délka 186
mm
Vnější průměr 55
mm
Typ kabeláže Ukončení
Připojitelný průřez vodiče 6...6
mm2
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Účinnost svítidla 52,94
lm/W
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
Podpora IFTTT k dispozici NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE