Metr skládací pro elektromechaniky Longlife 2m metrický 10 člán.oranž.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Skládací metr
  • Kód: 1661213
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 4102008
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 42068
  • Produktová řada: Longlife
  • EAN: 4010995420680
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
477,56
577,85 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Metr skládací pro elektromechaniky Longlife 2m metrický 10 člán.oranž.
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Skládací metr pro elektromechaniky Longlife 2 m metrický, 10 článků (42068) oranžová. Usnadní vám práci. : Integrovaná pomůcka ke vtahování kabelu v rozsahu 3-7 mm. Sníží vaše náklady: Tyčový metr lze rychle a jednoduše najít - s UV světlem dokonce i ve tmavém prostředí. Zvýší vaši efektivnost: Tyčový metr s integrovanými značkami vzdálenosti až pro 3 krabice pod omítku. Zajištuje plnou ochranu: Nástroj je testován při 10 000 V AC a vhodné pro napětí 1 000 V ACPro instalaci do krabice pod omítku a protažení kabelu potřebuje elektromechanik několik ručních nástrojů s různými funkcemi, aby mohl svou práci vyřídit rychle a efektivně. Díky univerzálně použitelnému skládacímu metru Longlife pro elektromechaniky muže být zároveň vykonáno několik pracovních kroku najednou. Tyčový metr přesvědčí integrovanou přídržnou funkcí pro kabely v rozmezí 3 až 7 mm, která usnadní vedení kabelu na těžko přístupném instalačním místě. Další výhodu při elektroinstalaci nabízí krabicová stupnice až pro 3 krabice pod omítku a značení vzdálenosti okraje při 150 mm. Díky oranžové barvě je možné tyčový metr na staveništi rychle a jednoduše najít, takže nedochází k časové ztrátě kvůli hledání ztracených nástrojů nebo kvůli jejich nahrazení. Dále je možné jej díky kapesní svítilně s UV světlem Wiha rychle najít i u špatných světelných poměru. Tyčový metr tuhý v ohybu navíc přesvědčí maximální trvanlivostí a absolutní přesností. Použití: K měření a značení vzdáleností krabic pod omítku i vtahování kabelu u elektroinstalací.

Parametry

Výrobce Wiha
Délka 2 m
Materiál Dřevo
Značka Wiha
Produktová řada Longlife

Naposledy jste prohlíželi